Multifix ja Easyfix-magneettiklipsi 1500

Tuote nro.: 928206 1500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
42 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Multifix-malli magneetilla
Korkeus 90 mm
Leveys 1 440 mm
Hyötyleveys 1 434 mm
Magneettien määrä 6
Sopii tyyppiin 1500
Kantavuus 50 kg
Tuotetyyppi Multifix-kisko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 928206 1500
EAN / GTIN 4062406502980

Kuvaus

Malli:

Multifix-kisko, kuten nron 928201 kohdalla kuvattu. Mukana Easyfix-magneettiklipsi nro 955640 koko 2.

Sopii:

Tukipylväät nro 928010, materiaalivaunu nro 918590, reikäseinä yhdessä Easyfix-pohjalevyn nro 955820 koko 2 kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat