Laatikko, jossa on yhdellä kädellä yksittäin avattavat laatikot, 12×20G, laatikoiden etukorkeus: 300mm

Tuote nro.: 927505 300
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

laatikoiden etukorkeus (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 75
  • Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä): 100
  • Vetolaatikoiden yksittäisavaus: Yhden käden
  • Vetolaatikoiden hyötyala G: 12×20
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 100 %
Vetolaatikoiden yksittäisavaus Yhden käden
Vetolaatikoiden hyötyala G 12×20
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G 12×20G
Etukorkeus 300 mm
Hyötykorkeus 275 mm
Hyötyleveys 300 mm
Hyötysyvyys 500 mm
Hyötyleveys G 12
Hyötysyvyys G 20
Vetolaatikoissa yksittäislukitus kyllä
Käyttöalue Asennusvaunu
Paino 10,7 kg
Tuotetyyppi Laatikko

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 927505 300
EAN / GTIN 4062406109929
Valmistajan numero 927505 300
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

100 % kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot, tukeva teräsrakenne, kantavuus 75 kg. Alumiininen listavedin, jossa vaihdettavat ja pyyhittävät etiketit. Uudenlainen vetolaatikkojärjestelmä voidaan varustaa tilanjakomateriaalilla.
Laatikoiden yhdellä kädellä tapahtuva yksittäinen avaus estää laatikon avautumisen kuljetuksen aikana. Ehdottoman tarpeellinen kaikkiin asennusvaunuihin tai siirrettäviin työpenkkeihin ja laatikostorunkoihin.

Sopii:

Kaikki rungot 16G.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikot antrasiitinharmaat RAL 7016, jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko ei ole määritettävissä, aina vaaleanharmaa RAL 7035.