{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Materiaalin paksuus | 1 mm | |
| Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus | 75 kg | |
| Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) | 100 % | |
| Vetolaatikoiden yksittäisavaus | Yhden käden | |
| Vetolaatikoiden hyötyala G | 12×20 | |
| Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G | 12×20G | |
| Etukorkeus | 200 mm | |
| Hyötykorkeus | 175 mm | |
| Hyötyleveys | 300 mm | |
| Hyötysyvyys | 500 mm | |
| Hyötyleveys G | 12 | |
| Hyötysyvyys G | 20 | |
| Vetolaatikoissa yksittäislukitus | kyllä | |
| Käyttöalue | Asennusvaunu | |
| Paino | 9,2 kg | |
| Tuotetyyppi | Laatikko |
| Tuotekoodi | 927505 200 | |
| EAN / GTIN | 4062406109905 | |
| Valmistajan numero | 927505 200 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |