Stödben inklusive manuell höjdjustering 900 mm

Article no.: 927001 900
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
216 styck i lager
Standard configurations usually have faster delivery times.
  • Konstruktionsutförande: Stålrörskonstruktion
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktinformasjon

Technical Data

Konstruktionsutförande Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek 1,5 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjdinställningsområde 900 mm - 1 050 mm
Bredd 50 mm
Djup 700 mm
Höjdinställningsraster 25 mm
passar till skivdjup 750 mm
Produktslag Stödben

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 927001 900
EAN / GTIN 4062406107659

Beskrivelse

Utförande:

Av stålrör, 50 mm bred, med tvärstagning och fäste för höjdjustering i 25 mm raster. Fötter med plastglidstöd, skonar golvet. Med kabelgenomföringar för enkel och korrekt dragning av medialedningar/kablar.
Höjdjustering 150 mm.

Leveransinnehåll:

Stödben med manuell höjdjustering nr 927080 stl. 150.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035, pulverbelagd.

Anmärkning:

Till stödben utan fondvägg eller kåpa behövs det skarvplåtar nr 927122 för extra stadga.
Höjden motsvarar arbetsskivans underkant.
Färdigmonterade arbetsbänkar måste säkras mot tippning.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar