Työtaso pyökki-Multiplex, jaloteräspinnoite 2000 mm

Tuote nro.: 926141 2000
(457,70 € / 1 Square metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 2 000 mm
Syvyys 750 mm
Paksuus 50 mm
Työtason materiaali Pyökki-Multiplex
Työtason pinnoite jaloteräs
Pinnoitteen paksuus 1 mm
Tuotetyyppi Työpenkkilevy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 926141 2000
EAN / GTIN 4062406106461

Kuvaus

Malli:

Levyn syvyys 750 mm, paksuus 50 mm: Reiät levyn alapuolella laatikostorungon ja jalkaosien (Vario-yksittäiskomponenttien) kiinnittämistä varten.

Ohje:

Erikoiskoot tilauksesta. Toimitettavissa yksiosaisena, kun pituus on enintään 2500 mm ja syvyys enintään 1080 mm.