Sähkötoimisesti korkeussäädettävä työpiste (2 nostopylvästä) Kantavuus enint. 500 kg 1500

Tuote nro.: 920312 1500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

  • Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla): 500
  • Korkeudensäätömalli: sähköinen
  • Pöytälevyn paksuus: 50
  • Korkeudentasaus: 25

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla) 500 kg
Korkeudensäätömalli sähköinen
Pöytälevyn paksuus 50 mm
Korkeudentasaus 25 mm
Korkeudensäätöalue (työtason yläreuna) välillä 740 mm - 1 140 mm
Leveys 1 500 mm
Syvyys 750 mm
Työtason pituus 1 500 mm
Työtason syvyys 750 mm
Työtason paksuus 50 mm
Korkeudensäätöperiaate täydellinen rakenne
Portaaton korkeuden säätö kyllä
Pistoketyyppi, tulo F
Liitäntäjännite 250 V
Kantavuus jatkuvalla kuormituksella 350 kg
Suurin kantavuus 500 kg
Työtason materiaali Pyökki-Multiplex
Työtason pinta väritön lakkaus
Paino 75 kg
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi Työpöytä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 920312 1500
EAN / GTIN 4067263736202

Kuvaus

Malli:

Runko, jossa eloksoitu alumiininen nostoyksikkö. Poikittaistuki vakautusta varten. 50 mm paksu levy pyökki-Multiplexiä, vedenkestävä liimaus. Portaaton korkeuden säätö 740–1140 mm, käytettävissä nopeasti ja helposti ohjauspaneelin avulla. Ohjauspaneeli, jossa muistitoiminto 3 eri työskentelykorkeudelle.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 4 jalustan tasausruuvia.

Pintakäsittely:

Runko-osassa alumiininen nostoyksikkö ja jauhepinnoitettu teräsputki, antrasiitti RAL 7016 jauhemaalaus.

Suositus:

Ergonomiaa istuma- ja seisomatyöhön!

Ohje:

Työtason alle voidaan asentaa vain enintään 500 mm korkeita laatikostorunkoja.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet