{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu) | 500 kg | |
Izvedba podešavanja visine | električno | |
Debljina pločica | 50 mm | |
Izjednačavanje po visini | 25 mm | |
Područje podešavanja visine (gornji rub radne ploče) od - do | 740 mm - 1.140 mm | |
širina | 1.500 mm | |
Dubina | 750 mm | |
Radna ploča duljina | 1.500 mm | |
Radna ploča dubina | 750 mm | |
Radna ploča debljina | 50 mm | |
Princip podešavanja visine | kompletna konstrukcija | |
Kontinuirano podešavanja po visini | Da | |
Vrsta utikača, ulaz | F | |
Priključni napon | 250 V | |
Nosivost pri trajnom opterećenju | 350 kg | |
maksimalna nosivost | 500 kg | |
Materijal radne ploče | Multiplex bukovina | |
Površina radne ploče | bezbojno lakirano | |
Težina | 75 kg | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Vrsta proizvoda | Radionički stol |
Broj artikla | 920312 1500 | |
EAN / GTIN | 4067263736202 |