Pyöräsarja työkaluvaunuihin, Tyyppi: G

Tuote nro.: 915565 G
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
88 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Aseta hinta 4 kappaleet (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Värisävy, sininen Terässininen
Pyörien laakerointi vierintälaakeri
Rullan tyyppi kiintopyörä; ohjausrulla
Seisontajarru ei
Rullien lkm 2; 2
Kiinnitystapa ruuvattu
Väri sininen
Tuotetyyppi rulla
Pyörän/rullan ulkohalkaisija 100 mm; 200 mm
Pyörän/rullan leveys 32 mm; 50 mm
Pyörän/rullan materiaali nailon, PVC-pinnoite
Renkaiden väri harmaa
Vanteen materiaali muovia
Käyttöalue työkaluvaunu
Tuotantosarjalle valmistusvuoteen 07/2017
Sarjan sisältö 4

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 915565 G
EAN / GTIN 4045197330345
Valmistajan numero 915565 G
Valmistaja/vastuuhenkilö VICTORIA SA - J.SARASSITIS INDUSTRIAL AREA OF KERA, OT 1053-06N P.O. BOX 20009, 19001 Keratea, Ελλάς, www.victoria-sarassitis.com

Kuvaus

Malli:

Pyöräsarja GARANT- ja HOLEX-työkaluvaunuihin.

Käyttö:

Rullalaakeroidut pyörät, joissa laakerisuoja.

Sopii:

Kaikki GARANT-työkaluvaunut nro 916300916400 valmistusvuoteen 07 / 2017 asti.

Toimituksen sisältö:

2 kiinteää pyörää ⌀ 150 mm ja 2 kääntyvää pyörää ⌀ 100 mm. (1 kpl lukittava) nailonia, PVC-kulutuspinta, sisältää kiinnitystarvikkeet.

Ohje:

Sopii myös nroille 914500, 914505, 914510, mutta väriltään eroava. Uudet antrasiitinsävyiset työkaluvaunut, teräksensiniset pyörät.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kirjaudu sisään

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin