Hjulsats till verkstadsvagn, Typ: G

Art-nr.: 915565 G
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
70 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Ange pris 4 stycken (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Färgnyans, blå Stålblå
Hjullager rullager
Rolltyp bockhjul; svängbart hjul
Spärr Nej
Antal rullar 2; 2
Monteringstyp skruvad
Färg blå
Produktslag rulle
Utvändig diameter hjul/rulle 100 mm; 200 mm
Bredd, hjul/rulle 32 mm; 50 mm
Material, hjul/rulle nylon med PVC-slitbana
Färg, däck grå
Material, fälg plast
Användningsområde verkstadsvagn
För serie t.o.m. tillverkningsår 07/2017
Satsinnehåll 4

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 915565 G
EAN/GTIN 4045197330345
Tillverkarens nummer 915565 G
Tillverkare/ansvarig person VICTORIA SA - J.SARASSITIS INDUSTRIAL AREA OF KERA, OT 1053-06N P.O. BOX 20009, 19001 Keratea, Ελλάς, www.victoria-sarassitis.com

Benämning

Utförande:

Hjulsats till verkstadsvagnar GARANT och HOLEX.

Användningsdata:

Hjul med rullager och trådskydd.

Passar till:

Alla GARANT verkstadsvagnar nr 916300916400 tillverkade fram till 07/2017.

Leveransinnehåll:

2 fasta hjul 150 mm ⌀ och 2 svängbara hjul 100 mm ⌀. (1 st låsbar) av nylon med PVC-löpyta, inklusive monteringsdetaljer.

Anmärkning:

Passar även för nr 914500, 914505, 914510, men olika i färgen. Nya verkstadsvagnar i antracit, hjul i stålblått.