{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiristysleveys ulkopuolella | 200 mm | |
Kiristysleveys sisäpuolella | 90 mm - 215 mm | |
Kiinnityssyv. max | 175 mm | |
Teho | 4 t | |
Koukkujen lukumäärä | 2 | |
Ulkokuusikanta | 19 mm | |
Paino | 2,645 kg | |
Tuotetyyppi | Kaksivartinen ulosvetäjä |
Tuotekoodi | 880930 20 | |
EAN / GTIN | 4021176923807 | |
Valmistajan numero | 110-20 |