Turvaveitsi SECUPRO 625, 1 terä

Tuote nro.: 842050
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 328 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 154 mm
Tuotetyyppi Turvaveitsi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 842050
EAN / GTIN 4002632921865
Valmistajan numero 62500102

Kuvaus

Malli:

Turvaveitsi, leikkaussyvyys 21 mm ja terän täysin automaattinen takaisinveto. Ergonominen liipaisinmallinen kahva alumiinia (Soft-Grip mahdollistaa optimaalisen otteen), kevyesti toimiva vipu terän irrottamiseen. Turvallinen ja mukava terän vaihto, terä käytettävissä 2 kertaa.

Käyttö:

Soveltuu jopa 3-kerroksisille kartongeille, rullatavaralle, kumille, PVC:lle, lattianpäällysteille ja niin edelleen.

Varaosa:

Varaterä katso nro 842057 koko 10 tai keraaminen terä nro 842057 koko 2C.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript