Kierteityssorkka Central, mukana peltikotelo 1/2-114

Tuote nro.: 820300 1/2-114
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN EN 10226
Pakkaus teräspeltipakki
Räikkävarsien lukumäärä 1
putkikierteiden leikkuupää Whithworth 1/2; 3/4; 1; 1.1/4 tuuma
Tuotetyyppi Kierteityssorkka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 820300 1/2-114
EAN / GTIN 4044942047507
Valmistajan numero 479015

Kuvaus

Malli:

Nopea kierteityspään vaihto yksinkertaisesti kiinnittämällä pää pikalukituksella varustettuun räikkäpäähän. Leikkuripäissä pitkä putkenohjain ja tarkasti asetetut leikkuuleuat. Leikkuuleuat ovat vaihdettavia ja hyvin kulutuksenkestäviä. Räikkä vaihdettavissa oikea- tai vasenkätiseksi. Soveltuu käännetyin leikkuuleuoin myös kierteittämiseen aivan seinän viereen asti (lyhyet, jo asennetut putki-istukat/muhvit). Ei sovi VA-putkille.

Käyttö:

Kätevä ja kevyt malli rakennuspaikalle mukaan otettavaksi. Pään pieni ⌀ mahdollistaa työskentelyn ahtaissa paikoissa.

Sopii:

Whitworth-putkikierteille, DIN EN 10226, kartiomainen 1:16 .

Sisältö:

sopivat kierteityspäät, jokaista 1 kpl
(Whitworth-putkikierteille): 1/2; 3/4; 1; 1.1/4 tuumaa,
Räikkävarsi: 1 kpl

Ohje:

Seuraavat osat ovat pyynnöstä saatavilla myös yksittäin:
Haluttu koko ilmoitettava tilattaessa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat