Kovametallinen iskupora SDS-max 14X340 mm

Tuote nro.: 789200 14X340
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: KM
  • Käyttö iskulla / ilman iskua: Iskuporaus
  • Varsi: SDS Max

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

14 mm
Kokonaispituus 340 mm
Kierukkaosan pituus 200 mm
Lastuava aine KM
Käyttö iskulla / ilman iskua Iskuporaus
Varsi SDS Max
Terien lkm Z 2
Tuotetyyppi Kivipora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 789200 14X340
EAN / GTIN 4002395374106
Valmistajan numero 4932352752

Kuvaus

Malli:

Erityinen kovametallilevyjen geometria pidentää käyttöikää.
Terävämpi taivutettu kärki: tarkka poraaminen, ei liukumista pinnalla, aggressiivinen betoniteräksessä ja nopea porausnopeus. PGM-sertifiointi - vahvistaa tarkat ankkurireiät sekä kemiallisille että myös mekaanisille ankkureille. Suuret puru-urat kuljettavat porauspurun nopeasti pois, mikä vähentää kitkaa.
Porankärjen poikkipinta on neliömäinen, ⌀ alk. 16 mm.

Käyttö:

Betonin, luonnonkiven ja seinärakenteiden poraamiseen.

Ohje:

Kun käytettävän poran pituus on >500 mm, poraa aluksi vähintään 150 mm syvä reikä lyhyellä poralla (mieluiten sama ⌀).
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
    ⌀×Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin