Hårdmetall-hammarborr SDS-max 14X340 mm

Art-nr: 789200 14X340
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Användning med slag/utan slag: slagborrning
  • Skaft: SDS Max

Produktdetaljer

Tekniska data

14 mm
totallängd 340 mm
spirallängd 200 mm
Skärmaterial VHM
Användning med slag/utan slag slagborrning
Skaft SDS Max
Antal skär Z 2
Produktslag Stenborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 789200 14X340
EAN/GTIN 4002395374106
Tillverkarens nummer 4932352752

Benämning

Utförande:

Speciell hårdmetallplattgeometri för längre användningstid.
Skarpare vinklad spets, exaktare borrning, ingen halkning på ytan. aggressivare i armeringsstål och högre borrhastighet. PGM-certifierad - bekräftar exakta expanderdugliga borrhål, för både kemiska och mekaniska förankringar. Stora borrmjölsinlopp för snabbare borttransport av borrmjöl och därmed mindre friktion.
Borrhuvud med kvadratiskt tvärsnitt från ⌀ 16 mm.

Användningsdata:

För borrning i betong, natursten och murverk.

Anmärkning:

Vid borrlängd > 500 mm bör du först förborra minst 150 mm med ett kortare borr (helst samma ⌀).
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
    ⌀×totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen