{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sarja | PolyGrip® | |
| Niitin karan materiaali | Alumiini, sinkitty | |
| Onton niitin materiaali | Alumiiniseos | |
| Pään muoto | FK | |
| Kiristysalue | 0,5 mm - 5 mm | |
| Porausreiän halkaisija | 3,3 mm | |
| Niittien lukumäärä (kpl) | 1 000 | |
| Onton niitin halkaisija D | 3,2 mm | |
| Onton niitin pituus L | 8 mm | |
| Tuotetyyppi | Niitti |
| Tuotekoodi | 771010 3,2/8 | |
| EAN / GTIN | 4007081700016 | |
| Valmistajan numero | 1433822 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |