• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Blindnit PolyGrip® aluminium / stål storpack, Nit-⌀ / skaftlängd (D / L): 3,2/8mm

Art-nr.: 771010 3,2/8
Ny produkt
Ange pris 1000 st. (SEK 0,76 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
48 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Nit-⌀ / skaftlängd (D / L) (mm) Ange pris 1000 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie PolyGrip®
Nitdornens material Aluminium, förzinkat
Ihåligt nitmaterial Aluminiumlegering
Huvudets form PH
spännvidd 0,5 mm - 5 mm
Borrhålets diameter 3,3 mm
Antal nitar (styck) 1 000
Ihålig nit med diameter D 3,2 mm
Längd på ihålig nit L 8 mm
Produktslag Nit

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 771010 3,2/8
EAN/GTIN 4007081700016
Tillverkarens nummer 1433822
Tillverkare/ansvarig person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Benämning

Utförande:

Blindnitar säkerställer en permanent säker sammanfogning av olika och känsliga material, även om de är tillgängliga på ena sidan.
Huvudets form: Platt runt huvud = PH; stort huvud = H.
Flerområdesblindniten PolyGrip® är en mångsidig lösning när det gäller att uppfylla svåra och krävande krav i industriella miljöer. Oavsett om det är i aluminium, stål eller rostfritt stål, inomhus eller utomhus, med hårt eller mjukt fogmaterial, kritisk håldiameter och toleranser, är PolyGrip® nästan alltid den räddande lösningen.

Kännetecken:

Stort spännområde:
En PolyGrip®-dimension kan ersätta upp till fem olika dimensioner av DIN-standardblindnitar.
Detta resulterar i följande fördelar för dig:
Typbegränsning.
Minskning av antalet olika typer i lagret.
Minskad risk för förväxling, alltså färre bearbetningsfel.

Fördel:

  • Ekonomisk – ersätter upp till 5 olika nitdimensioner.
  • Utmärkt hålkant – kompenserar för borrhålsfel.
  • Säker kvarvarande nitdornlåsning – inga irriterande skramlande ljud under användning.
  • Stänksäker under vissa förhållanden.
  • Bred låshuvudformation för hög anslutningssäkerhet.

Användningsdata:

Universellt användbar.

Material:

Ihålig nit – aluminiumlegering; nitdorn – stål, förzinkad.

Rekommendation:

GESIPA®-blindnitar – en tumregel:
Materialtjocklek + nitskaftets diameter = nitskaftets längd

Exempel:
Material: Plåt 3 mm + plåt 3 mm + hål 4 mm = 10 mm nitskaftets längd > resulterar i blindnit 4 × 10.