Vasaranvarsi 250 mm

Tuote nro.: 751700 250
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
136 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 5111
Varren pituus 250 mm
Vasaroille, joiden paino on 0,05 kg
Tuotetyyppi Varsi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 751700 250
EAN / GTIN 4018811572506
Valmistajan numero 48202500

Kuvaus

Malli:

Oksatonta puuta − laatuluokka 1a. Puu suorakasvuista. Puun syyt ovat varrensuuntaisia. Pinta tasaiseksi hiottu ja vahattu.
Kaareva muoto.

Standardi:

DIN 5111 ja DIN 5112.

Sopii:

Vasaroihin, joissa on DIN-standardin mukainen soikea reikä.

Ohje:

Ei sovellu vasaroille nro 750125 ja nro 750810.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Varren pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin