Taltta- ja lävistinsarja muovipitimessä erikoislaatu 11

Tuote nro.: 745100 11
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
162 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Työkalujen lukumäärä 11
Tuotetyyppi Taltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 745100 11
EAN / GTIN 7610733086870
Valmistajan numero 860.H

Kuvaus

Malli:

Laaka- ja ristitaltat metallille sekä kokonaan läpikarkaistut lävistimet ja pistepuikot, joissa on kahdeksankulmainen varsi, taltat hiottavissa toistuvasti jälkeenpäin. Erityinen iskupään nuorrutus estää lyöntipään lohkeamisen.
Erikoislaatu, erittäin kovat kärjet − noin 59 HRC − ja samalla erittäin sitkeät.

Raaka-aine:

Erikoiskromivanadiiniterästä, kromattu.

Sisältö:

Pistepuikot: 1 kpl/koko 100×8; 120×10 mm
Lävistin: 1 kpl/koko ⌀ 2; 4; 5 mm
Laakataltta: 1 kpl/koko 130; 165; 180 mm
Risti-iskutaltta: 1 kpl/koko 130; 165 mm
Piirtokärki, kahdenpuoleinen: 1 kpl

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat