Set di punteruoli e scalpelli con supporto di plastica qualità speciale 11

Codice art.: 745100 11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di utensili 11
Tipo di prodotto Scalpelli

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 745100 11
EAN / GTIN 7610733086870
Codice del produttore 860.H

Descrizione

Esecuzione:

Scalpelli piatti, punteruoli e bulini con corpo ottagonale, temprati in modo uniforme; scalpello riaffilabile più volte. Lo speciale trattamento della testa di percussione ne previene la scheggiatura.
Qualità speciale = particolarmente tenace e di elevata durezza − circa 59 HRC.

Materiale:

Acciaio extra al cromo-vanadio, cromato.

Contenuto:

bulino: cad. 1 pz. 100×8; 120×10 mm
Punteruolo: cad. 1 pz. ⌀ 2; 4; 5 mm
Scalpello piatto: cad. 1 pz. 130; 165; 180 mm
Scalpello a unghietta: cad. 1 pz. 130; 165 mm
Punta a tracciare doppia: 1 pz.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi