Nelikaraiset puristuspihdit SelectorCrimp, 2K-kahvat 3,3

Tuote nro.: 729525 3,3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä SelectorCrimp
johdinpoikkipinnoille 0,14 mm2 - 3,3 mm2
Kokonaispituus 230 mm
Ohjainsalpa käytettävissä kyllä
digitaalinen näyttö ei
Tuotetyyppi Puristuspihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 729525 3,3
EAN / GTIN 4049002111174
Valmistajan numero R8752 0000 6

Kuvaus

Malli:

Luotettavaan puristukseen ohjainsalvan ja puristuskarojen synkronoidun asetuksen avulla.
Puristuskaran asetus selektorin avulla 8 asentoon MIL-standardin mukaisesti. Yksittäiskosketinkiinnitin ja monisauvakosketinkiinnittimiä käytettävissä. MIL-kohdistus vaivattomasti mahdollinen. Optimoitu leukaväli, ergonominen malli ja pienempi käsivoimien tarve. Selektorin asema luettavissa pihtien molemmin puolin.

Käyttö:

Kierrettäviin uros- ja naaraskoskettimiin puristusgeometria MIL-standardin mukaan.

Toimituksen sisältö:

Nelikaraiset puristuspihdit järjestelmäpakkauksessa.

Ohje:

Pihtien ja kosketinkiinnittimen valinta riippuu käyttötarkoituksesta. Kukin pistokejärjestelmä edellyttää erilaista kosketinkiinnitintä. Ne ovat tilattavissa erikseen.