Krimp kliješta s četiri zatika SelectorCrimp, 2-komponentne drške 3,3

Artikl br.: 729525 3,3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača SelectorCrimp
za presjek vodova 0,14 mm2 - 3,3 mm2
ukupna duljina 230 mm
Postoji zaustavna blokada Da
digitalni zaslon Ne
Vrsta proizvoda Kliješta za krimpanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 729525 3,3
EAN / GTIN 4049002111174
Broj proizvođača R8752 0000 6

Opis

Izvedba:

Pouzdano krimpanje pomoću prisilne blokade i sinkroniziranog zatvaranja trna za krimpanje.
Zatvaranje trna za krimpanje pomoću selektora s 8 položaja prema MIL-u. Mogućnost uspostave jednog kontakta i više kontakta. Uporaba MIL uređaja za pozicioniranje bez problema. Optimalna širina otvora, ergonomski dizajn i reducirana ručna snaga. Pozicija sektora može se očitati s obje strane na klještima.

Upotreba:

Za tokarene kontakte zatika i utičnice s krimpanom geometrijom analogno MIL.

Opseg isporuke:

Krimp kliješta s četiri zatika u sistemskoj ambalaži.

Napomena:

Odabir kliješta i kontakata ovisi o konkretnoj primjeni. Ovisno o sustavu priključivanja postoje različiti kontakti. Oni su dostupni na upit.