Turvakuorintaveitsi 8-28 mm

Tuote nro.: 728035 8-28
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
108 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 167 mm
Pinnoitus TiN
Tuotetyyppi Terä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 728035 8-28
EAN / GTIN 4011391700000
Valmistajan numero 70000

Kuvaus

Malli:

Varren päässä olevan koukkuterän uudenlaisen suojamekanismin ansiosta turvallinen käyttää ja tarjoaa luotettavan suojan viiltohaavoilta. Koukkuterän tunkeutumissyvyys säädettävissä neljässä portaassa. Vaihtokaari kaapelin ⌀:lle 8 – 28 mm, muita kaarikokoja saatavana. Vaihtokaaressa tarkkailuaukko optimaaliseen leikkuuseen (koot 8 – 28 ja koot 4 – 16).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat