{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Nože | |
| Průměr kabelu min. | 8 mm | |
| Průměr kabelu max. | 28 mm | |
| Celková délka | 167 mm | |
| Povlak | TiN | |
| Barva | Modrá; Žlutá; Černá | |
| Vlastnosti | Pevná čepel; Vícestupňové nastavení; S chráničem čepele | |
| Typ čepele | Háková čepel | |
| Materiálu rukojeť | plast |
| Katalogové číslo | 728035 8-28 | |
| EAN / GTIN | 4011391700000 | |
| Číslo výrobce | 70000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | JOKARI GmbH & Co. KG, An der Vogelrute 34, 59387 Ascheberg-Herbern, Deutschland, www.jokari.de |