Elektroniikka-asentajan sivuleikkuri, teräväpäinen 110 mm

Tuote nro.: 726340 110
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
66 kappaletta varastossa
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD
  • Leikkuuviiste: SFW
  • Raaka-aine: Suurtehoterässeos

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 110 mm
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Leikkuuviiste SFW
Raaka-aine Suurtehoterässeos
Pään leveys 10 mm
Terien pituus 10 mm
Leikkuukyky: kuparilanka - ⌀ enint. 0,1 mm - 1,25 mm
Pään muoto terävä
Kahva Muovikuori
Valmistusmenetelmä Induktiokarkaistut terät (63 − 65 HRC).
Pinta mustaksi mustattu
aukaisujousella kyllä
Tuotetyyppi Leikkuupihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 726340 110
EAN / GTIN 7314150051045
Valmistajan numero 8144

Kuvaus

Malli:

Litteä malli, tarkkuushiotut, induktiokarkaistut terät (63−65 HRC). Pinta on musta heijastusten vähentämiseksi. Keltainen muovipinnoite kahvoissa sähkövarausta purkavaa materiaalia, avausjousi. ESD-kelpoisuus. Tarkasti säädettävän nivelruuvin ansiosta kitka on pieni ja terät voidaan asemoida sivusuunnassa tarkasti.

Raaka-aine:

Kestävää terässeosta, muottiintaottu, mustattu.