Elektronikai oldalcsípőfogó, hegyes fej 110 mm

Cikkszám: 726340 110
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
66 darabszám azonnal szállítható
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
  • Vágóél: nagyon kis szögben vágás
  • Alapanyag: Nagy teljesítményű acél ötvözet

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 110 mm
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Vágóél nagyon kis szögben vágás
Alapanyag Nagy teljesítményű acél ötvözet
Fejszélesség 10 mm
Élhossz 10 mm
Vágásteljesítmény: Vörösrézhuzal max. ⌀ 0,1 mm - 1,25 mm
Fejalak hegyes
Nyél Műanyag markolat
Gyártási eljárás Indukciósan edzett élek (63 − 65 HRC).
Felület fekete barnított
nyitórugóval igen
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 726340 110
EAN / GTIN 7314150051045
Gyártó száma 8144

Leírás

Kivitel:

Keskeny alak pontos köszörülésű, indukciósan edzett élekkel (63 − 65 HRC). Fekete felület a tükröződés csökkentése érdekében. Sárga műanyag markolatok elvezető anyagból, nyitórugóval. ESD védett. Beállítható precíziós csavaros illeszték a minimális súrlódás és az élek optimális tengelyirányú beállítása érdekében.

Alapanyag:

Nagy teljesítményű acél ötvözet, süllyesztékben kovácsolt, barnított.