Tarkkuuslukkorengaspihdit A2

Tuote nro.: 719870 A2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
240 kappaletta varastossa
  • Käyttö Lukkorengaspihdit: Ulkorengas, suora

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käyttö Lukkorengaspihdit Ulkorengas, suora
Kokonaispituus 180 mm
Ulkopuolisille lukkorenkaille, joiden ⌀ on 19 mm - 60 mm
Kärjen ⌀ 1,8 mm
Standardi DIN 5254 A
Muoto A
Leukamalli suora
Kahva muovipinnoite
Raaka-aine erikoisterästä
Kärjen materiaali erikoisterästä
Pinta musta
äärirajoitin ei
Nivelessä sisäänrakennettu aukaisujousi kyllä
Kahvassa lukituslaite ei
Vaihdettava kärki ei
Tuotetyyppi Lukkorengaspihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 719870 A2
EAN / GTIN 4045197504111

Kuvaus

Malli:

Taotut kahva- ja nivelosat. Kärjet erikoisterästä, erittäin tarkasti työstetty ja puristettu pihtirunkoon.
Mustat pihdit. Hiottu pää. Muovipäällysteiset kahvat. Nivelessä sisäänrakennettu aukaisujousi.
Muoto A − suorat leuat.

Etu:

Asetettavat kärjet kestävät hyvin kuormitusta jatkuvassa käytössä, jopa 10 kertaa pitempi käyttöikä verrattuna väännettyihin kärkiin.

Käyttö:

Lukkorenkaiden asentamiseen ja irrottamiseen.

Standardi:

DIN 5254 A ja B − ulkopuolisille lukkorenkaille.
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin