Linjapihdit, kromatut, kahvoissa kuoret 160 mm

Tuote nro.: 701600 160
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
266 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 160 mm
Katkaisukyky: kova lanka - ⌀ enint. 2 mm
Katkaisukyky: keskikova lanka - ⌀ enint. 3,1 mm
Standardi DIN ISO 5746
Leuan ominaisuus hammastetut
Kahva Monikomponenttinen kuori
Raaka-aine erikoistyökaluterästä
Pinta kromattu
kipinöimätön ei
Tuotetyyppi Monitoimipihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 701600 160
EAN / GTIN 4003773039518
Valmistajan numero 03 05 160

Kuvaus

Malli:

Hammastetut tartuntaleuat. Terät lisäksi induktiokarkaistut (n. 60 HRC).
Pihdit kromattu, kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret.

Standardi:

DIN ISO 5746.

Raaka-aine:

Erikoistyökaluterästä.