Kombinationstång, förkromad, med grepphylsor 160 mm

Article no.: 701600 160
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
236 styck i lager

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 160 mm
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ 2 mm
klippkapacitet medelhård tråd upp till ⌀ 3,1 mm
Norm DIN ISO 5746
Käftarnas egenskap tandade
Handtag Hylsor av flerkomponentmaterial.
Material Specialverktygsstål
Yta förkromad
gnistfri no
Produktslag Multifunktionstång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 701600 160
EAN / GTIN 4003773039518
Manufacturer number 03 05 160

Beskrivelse

Utförande:

Räfflade gripytor. Skären är även induktionshärdade (ca 60 HRC).
Förkromad tång, grepphylsor av flerkomponentmaterial.

Norm:

DIN ISO 5746.

Material:

Specialverktygsstål.