Ruuvitaltanpidin, 1/4 tuuman Bit-terille magneetti, ESD 30 mm

Tuote nro.: 676658 30
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
38 kappaletta varastossa
  • Bit-teräistukka: D 6,3
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä SwissGrip ESD
Terän pituus 30 mm
Bit-teräistukka D 6,3
Kokonaispituus 135 mm
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
räikkäkahva ei
teleskooppivarsi ei
Sis. Bits-terät ei
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 676658 30
EAN / GTIN 7610733269419
Valmistajan numero 8451.30 M ESD

Kuvaus

Malli:

Kahva, jossa ihoystävällinen, pitävän otteen mahdollistava Haptoprene®-pinta, kahvan sisäosa erittäin sitkeää ja iskunkestävää polypropeenia. Erikoispintarakenteen ansiosta saadaan aikaan hyvä vääntömomentti myös kostein tai öljyisin käsin. Kiinnitys voimakkaalla kestomagneetilla.
Kahva, jossa ihoystävällinen elastomeeripinta.
Työkalukahva johtavaa muovia, ESD-yhteensopiva.

Sopii:

1/4 tuuman Bit-terät, C 6,3-varsi.