Schroevendraaierhouder voor 1/4 inch bits met magneet, ESD 30 mm

Artikelnummer: 676658 30
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Bithouder: D 6,3
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer SwissGrip ESD
Meslengte 30 mm
Bithouder D 6,3
totale lengte 135 mm
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
met ratelhandvat nee
met telescoopschacht nee
incl. bits nee
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 676658 30
EAN/GTIN 7610733269419
Nummer fabrikant 8451.30 M ESD

Omschrijving

Uitvoering:

Krachthandvat met huidvriendelijk, stroef oppervlak en een kern van bijzonder taai en slagvast polypropyleen. Door de bijzondere oppervlaktestructuur kunnen ook met natte of oliebesmeurde handen hoge draaimomenten worden overgebracht. Opname met sterke permanente magneet.
Handvat met huidvriendelijke mantel van elastomeer.
Gereedschapshandvat van antistatische kunststof, ESD-veilig.

T.b.v.:

1/4 inch bits met C 6,3 schacht.