Malli:
Kahva ja terä täyseristetty 1000 volttiin saakka standardien DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti. Ruuvitaltta, jossa on LiftUp electric -kärkimakasiini, on ihanteellinen työkalu kaikille sähköasentajille liikkuvassa käytössä. Kahvaan sijoitettuun kärkivarastoon mahtuu 6 tavallista simBit-kärkeä, ja se voidaan irrottaa makasiinista napin painalluksella. Näin kärkien irrottaminen on helppoa. Hyväksi todettu ClicFix-pidin pitää kaikki kärjet tukevasti paikoillaan ja lukitsee ne luotettavasti.
Tämän tekniikan ansiosta kärkimakasiinilla varustettu ruuvitaltta on yleiskäyttöinen. Makasiinilla varustettu kärjenpidin tarjoaa myös maksimaalisen turvallisuuden. Metallinen kärjenpidin pitää kaikki slimBit-kärjet luotettavasti paikoillaan.
- Parantaa tehokkuutta: Wiha LiftUp electric säästää 75 % tilaa ja 50 % painoa 100 %:n tehokkuuden saavuttamiseksi.
- Parantaa turvallisuutta: Wiha slimBits varmistavat hyvän ja suojatun pääsyn syvällä oleviin ruuveihin.
- Suojaa terveyttä: Ei loukkaantumisvaaraa, sillä kaikki kärjet on sijoitettu turvallisesti kahvan sisään.
Käyttö:
Soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa jännite on enint. 1000 V.
Sähköasentajan ruuvitalttojen paras käyttöikä on taattu, jos ruuvitalttaa käytetään aina täsmälleen sopiviin standardin mukaisiin ruuvinkantoihin. (katso taulukko-osio). Ruuvinkantojen vaurioituminen vältetään valitsemalla oikean kokoinen ruuvitaltta.
Sisältö:
1× kärki slimBit electric urakanta 2,5 mm × 75 mm (34578), 1× kärki slimBit electric urakanta 3,0 mm × 75 mm (34579), 1× kärki slimBit electric urakanta 4,0 mm × 75 mm (34580), 1× kärki slimBit electric urakanta 5,5 mm × 75 mm (34581), 1× kärki slimBit electric Phillips PH1 × 75 mm (34583), 1× kärki slimBit electric Phillips PH2 × 75 mm (34584).