{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Zkontrolováno do | 1 000 V | |
| Počet kusů nářadí | 7 ks | |
| Řada | LiftUp electric | |
| Označení výrobce | LiftUp electric | |
| Třída jakosti | VDE | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Barva | červená; žlutá | |
| Provedení | rovné | |
| 6hran pro nasazení otevřeného klíče | ne | |
| S funkcí ráčny | ne | |
| Délka čepele | 75 mm | |
| Počet kusů nářadí | 7 | |
| Vlastnosti rukojeti | Ergonomické; Integrovaný zásobník bitů; Otočné víčko | |
| Typ rukojeti | Standardní rukojeť | |
| Druh produktu | Šroubovák na bity | |
| Materiál | speciální ocel / zvláštní slitina | |
| Povrch | kalené; lakované | |
| Norma | DIN EN 60900; VDE 0682-201 | |
| Sada | ano | |
| Pohon | Rukojeť | |
| Výstup | Pro ploché šrouby (SL); Pro ploché šrouby (SL); Pro ploché šrouby (SL); Pro ploché šrouby (SL); Pro šrouby Phillips (PH) | |
| Obsah | sada |
| Katalogové číslo | 676625 1 | |
| EAN / GTIN | 4010995386122 | |
| Číslo výrobce | 38612 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |