Kärki kuusioruuveille, pitkä, 1/4 tuumaa E 6,3 Hex-Plus-profiili, reikä 2,5 mm

Tuote nro.: 674244 2,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    17,39 € / kpl
  • alkaen 5 kpl
    14,49 € / kpl
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
152 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 840/4 Z Hex-Plus BO
Kuusikulma 2,5 mm
Kokonaispituus 89 mm
Irrotusprofiili Kuusioruuvinväännin, reiällinen
Bit-kuusiovarsi E 6,3
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 674244 2,5
EAN / GTIN 4013288191854
Valmistajan numero 05059641001

Kuvaus

Malli:

Kiinnitetään käsipitimiin tai ruuvainkoneisiin kuusioistukan avulla tai kytkentävarsiin nro 675000675050.
Kuusioprofiili ja reikä kuusiokolokantaruuveille, joissa turvasokka.

Käyttö:

Kuusiokolokantaruuveille − DIN 7426.

Standardi:

DIN ISO 1173

Raaka-aine:

WERA − Kromivanadiinierikoisseosta − sitkeänkovaa.
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
    Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin