Punta para hexágono, larga, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Hex-Plus con taladro, Hexágono: 2,5mm

Número de artículo: 674244 2,5
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    16,55 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 5 unidades(es)
    13,80 € / 1 unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
120 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Salida de velocidad Para tornillos hexagonales internos TR (Tamper Resistant) con pasador de seguridad
Material acero al cromo-vanadio
Longitud cuchilla l1 89 mm
Norma DIN ISO 1173
Denominación del fabricante 840/4 Z Hex-Plus BO
Para uso en máquina sí
Tamaño del accionamiento, Asiento para puntas E 6,3
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales internos TR (Tamper Resistant) con pasador de seguridad 2,5 mm
Tamaño de salida, Para tornillos hexagonales internos TR (Tamper Resistant) con pasador de seguridad 2,5
Tipo de producto Puntas/cuchillas
Juego no
Accionamiento Asiento para puntas
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 674244 2,5
EAN / GTIN 4013288191854
Número del fabricante 05059641001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Perfil hexagonal con taladro para tornillos de hexágono interior con pasador de seguridad.
Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.° 675000 − 675050.

Aplicación:

Para tornillos de cabeza con hexágono interior DIN 7426.

Norma:

DIN ISO 1173

Material:

Aleación especial al cromovanadio, tenaz.