Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 3 mm

Tuote nro.: 674220 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    1,89 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    1,58 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
319 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 855/4 TZ PZ
Ristikantakoko 3
Kokonaispituus 50 mm
Irrotusprofiili Pozidriv-ruuvitaltta
Bit-kuusiovarsi E 6,3
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 674220 3
EAN / GTIN 4013288015112
Valmistajan numero 05060015001

Kuvaus

Malli:

Kiinnitetään käsipitimiin tai ruuvainkoneisiin kuusioistukan avulla tai kytkentävarsiin nro 675000675050.
Koosta 3/89 alkaen läpimenevä kuusioterä.

Käyttö:

Pozidriv-ristipääruuveille − DIN 3128.

Standardi:

DIN ISO 1173

Raaka-aine:

WERA − Kromivanadiinierikoisseosta − sitkeänkovaa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Ristikantakoko / Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin