Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 1/89 mm

Tuote nro.: 674220 1/89
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    5,65 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    4,70 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
259 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 855/4 Z PZ
Ristikantakoko 1
Kokonaispituus 89 mm
Irrotusprofiili Pozidriv-ruuvitaltta
Bit-kuusiovarsi E 6,3
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 674220 1/89
EAN / GTIN 4013288191892
Valmistajan numero 05060029001

Kuvaus

Malli:

Kiinnitetään käsipitimiin tai ruuvainkoneisiin kuusioistukan avulla tai kytkentävarsiin nro 675000675050.
Koosta 3/89 alkaen läpimenevä kuusioterä.

Käyttö:

Pozidriv-ristipääruuveille − DIN 3128.

Standardi:

DIN ISO 1173

Raaka-aine:

WERA − Kromivanadiinierikoisseosta − sitkeänkovaa.
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
    Ristikantakoko / Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin