Sähköasentajan ruuvitalttasarja Phillips-ruuveille täyseristetyt 4

Tuote nro.: 668641 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ruuvinvääntimien lkm. 4
Standardi DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Irrotusprofiili Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 668641 4
EAN / GTIN 4062406059859

Kuvaus

Malli:

Kahva ja terä täyseristetty 1000 volttiin saakka standardien DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti. Jokaisen ruuvitaltan johtavuus tarkistetaan veteen upotettuna.
Jokaisen ruuvitaltan johtavuus tarkistetaan veteen upotettuna.
Monikomponenttinen voimakahva, jossa on vääntömomentin ja käyttömukavuuden kannalta optimoitu tartunta-alue. Terä on valmistettu korkeaseosteisesta työkaluteräksestä.

Käyttö:

Soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa jännite on max. 1000 V.

Toimituksen sisältö:

à 1 ruuvitaltta nro 668631: koot 1; 2; 3; 4

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat