Elektriko atsuktuvų rinkinys Phillips varžtams VDE pilnai izoliuota, Atsuktuvų skaičius: 4

Prekės Nr.: 668641 4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Atsuktuvų skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys rinkinys / asortimentas
Perdava kryžminiams varžtams (PH)
Įrankių skaičius 4
Standartas DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Patikrinta iki 1 000 V
Detalių skaičius 4 vnt.
Kokybės ir bandymo ženklas VDE
Spalva geltona; raudona
Tinka įtampos matavimui ne
Rankenos savybės ergonomišk.
Produkto rūšis atsuktuvai
Rinkinys taip
Pavara rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 668641 4
EAN / GTIN 4062406059859
Gamintojo numeris 668641 4
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Rankena ir geležtė izoliuotos iki 1000 V pagalDIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Kiekvienas atsuktuvas atskirai patikrinamas vandens vonelėje dėl elektrinio pramušimo.
Kiekvienas atsuktuvas atskirai patikrinami vandens vonelėje dėl elektrinio pramušimo.
Daugiakomponentė ergonomiška rankena su optimizuota dinamometrine ir komforto zona. Geležtė iš kokybiško legiruoto įrankinio plieno.

Paskirtis:

Darbams prie įtampos iki 1000 V.

Tiekiama:

po 1 atsuktuvą Nr. 668631: dyd. 1; 2; 3; 4