Ruuvitaltta Pozidriv-ruuveille, muovikahva 4

Tuote nro.: 668200 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Classic
Ristikantakoko 4
Ruuveille, joiden ⌀ on 7,3 − 12,7 mm
Terän pituus 200 mm
Kokonaispituus 330 mm
Irrotusprofiili Pozidriv-ruuvitaltta
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 668200 4
EAN / GTIN 7610733001729
Valmistajan numero 192.4-200

Kuvaus

Malli:

″Classic″-kahva läpikuultavaa, iskunkestävää muovia (ei sis. kadmiumia). Terä PB Swiss Tools -erikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Nikkelöity ja kromattu pinta, musta kärki.

Käyttö:

Pozidriv-ruuvitaltat Pozidriv- ja Supadriv-ristiuraruuveille.
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
    Ristikantakoko Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin