Csavarhúzó Pozidriv-hoz műanyag nyéllel 4

Cikkszám: 668200 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Classic
Kereszthorony méret 4
Csavar ⌀-höz 7,3 − 12,7 mm
Pengehossz 200 mm
Teljes hossz 330 mm
Profil Pozidriv csavarhúzó
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 668200 4
EAN / GTIN 7610733001729
Gyártó száma 192.4-200

Leírás

Kivitel:

„Classic” erős nyél áttetsző, ütésálló műanyagból (kadmiummentes). Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Nikkelezett és krómozott felület, fekete hegy.

Felhasználás:

Pozidriv csavarhúzó Pozidriv és Supadriv kereszthornyos csavarokhoz.
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
    Kereszthorony méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz