Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, pitkä ja Kraftform-kahva 2/200 mm

Tuote nro.: 668040 2/200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 350 PH
Ristikantakoko 2
Terän pituus 200 mm
Kokonaispituus 305 mm
Teränkärki Lasertip
Irrotusprofiili Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 668040 2/200
EAN / GTIN 4013288003645
Valmistajan numero 05008725001

Kuvaus

Malli:

Kraftform-kahva iskunkestävää muovia − kahvan pehmytosat helpottavat vääntämistä ja vähentävät käden ja käsivarren rasitusta. Terä runsasseosteista erikoisterästä. Pinta krominiklattu, kärjet mustat tai Lasertip-kärjet kemiallisesti niklatut.