Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, pitkä ja Kraftform-kahva 1/300 mm

Tuote nro.: 668040 1/300
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 350 PH
Ristikantakoko 1
Terän pituus 300 mm
Kokonaispituus 398 mm
Teränkärki musta
Irrotusprofiili Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 668040 1/300
EAN / GTIN 4013288003621
Valmistajan numero 05008715001

Kuvaus

Malli:

Kraftform-kahva iskunkestävää muovia − kahvan pehmytosat helpottavat vääntämistä ja vähentävät käden ja käsivarren rasitusta. Terä runsasseosteista erikoisterästä. Pinta krominiklattu, kärjet mustat tai Lasertip-kärjet kemiallisesti niklatut.