Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Ruuvitalttalajitelma, kääntökahva, 9 osaa Phillips- ja kuusikantaruuveille, Osien määrä: 9

Tuote nro.: 667645 9

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Osien määrä Hinta per kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Osien määrä 9
Irrotusprofiili Ruuvinväännin Phillips-ruuveille; kuusiokoloväännin
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 667645 9
EAN / GTIN 7610733205653
Valmistajan numero 227.HO

Kuvaus

Malli:

Kahva läpikuultavaa, iskunkestävää muovia. Terä PB Swiss Tools -erikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Pinta niklattu ja kromattu.

Etu:

Voimakkaasti supistunut ″cam-out-vaikutus″ erittäin tarkkamittaisten kärkien ansiosta, esim. tasapaksut urakärjet tai tarkasti jyrsityt ristipääkärjet. Kääntökahvan avulla kaksi toimintoa:
  • Pikavääntö (suorassa asennossa).
  • Voimavääntö (90°:n kulmassa).

Sisältö:

Kääntökahva: 1 kpl
Terät Phillips-ruuveille nro 659870: koot 1; 2; 3
Kuusioterät nro 659878: koot 3; 4; 5; 6; 8

Ohje:

Varavaihtoterät − katso numerot 659870659884.