Ruuvitaltta urakantaruuveille, pitkä terä ja Kraftform-kahva 3X200 mm

Tuote nro.: 663750 3X200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
58 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 335
Terän leveys b 3 mm
Terän paksuus a 0,5 mm
Terän pituus 200 mm
Kokonaispituus 281 mm
Teränkärki musta
Irrotusprofiili uraruuvinväännin
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 663750 3X200
EAN / GTIN 4013288107992
Valmistajan numero 05008009001

Kuvaus

Malli:

Kraftform-kahva iskunkestävää muovia − kahvan pehmytosat helpottavat vääntämistä ja vähentävät käden ja käsivarren rasitusta.
Terä runsasseosteista erikoisterästä. Pinta krominiklattu, kärjet mustat tai Lasertip-kärjet kemiallisesti niklatut.
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
    Terän leveys b×Terän pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin