Destornillador para ranura, con varilla larga y mango Kraftform 3X200 mm

Número de artículo: 663750 3X200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
57 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 335
Anchura de filo b 3 mm
Grosor de filo a 0.5 mm
Longitud de cuchilla cortante 200 mm
Longitud total 281 mm
Punta de varilla negro
Perfil de salida Destornillador Plano
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 663750 3X200
EAN / GTIN 4013288107992
Número del fabricante 05008009001

Descripción

Ejecución:

Mango Kraftform de plástico a prueba de golpes con zonas blandas integradas, que facilitan la transmisión del par y, por lo tanto, actúan protegiendo la mano y el brazo.
Varilla de acero especial altamente aleado. Superficie cromada nicromate, puntas en negro o puntas Lasertip recubiertas de níquel por procedimientos químicos.
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
    Anchura de filo b×Longitud de cuchilla cortante (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra