{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | 160 i VDE | |
Terän leveys b | 4 mm | |
Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Terän paksuus a | 0,8 mm | |
Terän pituus | 100 mm | |
Kokonaispituus | 198 mm | |
Teränkärki | Lasertip | |
Irrotusprofiili | uraruuvinväännin | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |
Tuotekoodi | 663100 4 | |
EAN / GTIN | 4013288148681 | |
Valmistajan numero | 05006115001 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-kahva täyseristys 4 mm
pyynnöstä
Varastossa
1 644 kappaletta varastossa
8,11 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 082 kappaletta varastossa
4,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | uraruuvinväännin | uraruuvinväännin |
Kokonaispituus | 198 | 207 |
Terän pituus | 100 | 100 |
Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Terän leveys b | 4 | 4 |
Terän paksuus a | 0,8 | 0,8 |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta |