Uraruuvimeisselisarja, 2K-SwissGrip-kahva 6

Tuote nro.: 660041 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
205 kappaletta varastossa
  • Raaka-aine: PB Swiss Tools -erikoisseos
  • Pakkaus: Seinäpidike

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja SwissGrip
Ruuvinvääntimien lkm. 6
Irrotusprofiili uraruuvinväännin
iskupää ei
Raaka-aine PB Swiss Tools -erikoisseos
Kahvamateriaali Elastomeeri
Pinta niklattu ja kromattu
Teränkärki musta
Pakkaus Seinäpidike
kipinöimätön ei
Vääntökuusikulma ei
Käännettävä suojus ei
läpimenevä terä ei
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 660041 6
EAN / GTIN 7610733249725
Valmistajan numero 8240.RB

Kuvaus

Malli:

SwissGrip-kahva, jossa ihoystävällinen elastomeeripinta, kahvan sisäosa erittäin sitkeää ja iskunkestävää polypropeenia. Hyvät vääntömomentit myös kostein ja öljyisin käsin. Terä PB Swiss Tools -erikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Pinta niklattu ja kromattu. Kärki musta. Kapenevat ja tasapaksut terät pintakosketuksella viivakosketuksen sijaan mahdollistavat suuremman vääntömomentin siirron.
Kahvoissa värikoodaus ”Rainbow”, joka nopeuttaa oikean koon löytämistä.

Etu:

  • Kapenevat ja tasapaksut terät pintakosketuksella viivakosketuksen sijaan mahdollistavat suuremman vääntömomentin siirron.
  • Ei cam-out-vaikutusta.
  • Terät täydellisen sopivat standardoiduille ja standardoimattomille ruuviurille.
  • Kahvan sileä, purseeton pyöristys ei hankaa kämmentä.
  • Kuperan, ergonomisen muotoilun ja pitävän, ihoystävällisen pinnan ansiosta käyttäjä voi työskennellä pitkään ja väsymättä suuriakin vääntövoimia käyttäen.
  • Kierimisenesto.
  • Mallikäyttösymboli ja koko merkitty kahvan päähän.

Käyttö:

Sopii korjaus- ja asennustöihin, kiinnijuuttuneiden ruuvien irrottamiseen jne.

Sisältö:

1 ruuvitaltta nro 660040: koot 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10

Toimituksen sisältö:

Seinäpidike.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat