Nyomaték csavarhúzó skála nélkül 120 cNm

Cikkszám: 659934 120
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 50,40 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
93 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 7400 pre-set, 105 mm
Maximális nyomaték 120 cNm
Meghúzási irány Jobbos meghúzás
Nyomaték mérési pontossága ±6 %
Bit befogó D 6,3; F 6,3
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Teljes hossz L 155 mm
Beállított nyomaték 0,3 Nm
Nyomatéktartomány 30 cNm - 120 cNm
Nyomatéktartomány 0,3 Nm - 1,2 Nm
1 forgatás (360°) megfelel 10 cNm
Kioldás jelzése akusztikus; tapintásos
Kioldási elv mechanikus rövid utas kioldás
Csatlakozó forma Bitbefogó 1/4 col
Méréstechnika mechanikus
Jegyzőkönyvezhető adatok nem
A kioldási érték beállítása beállító skála nélkül (vizsgálókészülék szükséges)
Visszajelzés kioldó
Átkapcsolható leolvasás cNm
Mérési eljárás Forgatónyomaték
A kioldási értékállíthatósága előbeállítva
Szabvány DIN EN ISO 6789
Súly 180 g
Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 659934 120
EAN / GTIN 4013288102911
Gyártó száma 05074715001

Leírás

Kivitel:

Kraftform nyél a szükséges nyomaték fáradtságmentes átviteléhez. Rapidaptor gyorsváltó befogó 1/4 col bitek befogásához C 6,3 és E 6,3 szárral.
A forgatónyomaték beállítása egy nyomatékellenőrző készülék (654300654460 sz.) és egy 7-es kulcsnyílású (ill. 600-as méret esetén 10-es kulcsnyílású) hatszög dugókulcs segítségével történik. Gyárilag a csavarhúzók a leggyakrabban használt értékekre vannak beállítva.

Funkció:

A beállított nyomatékérték elérésekor a csavarhúzó jelzést adva (jól hallhatóan és érezhetően) kiold. A kihajtási nyomaték nincs korlátozva.

Szabvány:

DIN EN ISO 6789 szerint bevizsgált.

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.
Rapidaptor szabadonfutó csatlakozó szár az eShop-ban (675035 sz. 6,3F méret).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek