Elektroninen momentti-tarkistusavain 100 Nm

Tuote nro.: 655365 100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 214,48 € /kpl
  • 177,68 € /kpl
  • 99,59 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
  • Kiristyssuunta: Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
  • Mittaustarkkuus vääntömomentti: ± 1
  • Vääntökulman mittaustarkkuus: ± 1
  • Työkalu vaihdettavissa: Kiintoavainpää
  • Liitäntä: USB-liitäntä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Suurin kiristysmomentti 100 Nm
Kiristyssuunta Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
Mittaustarkkuus vääntömomentti ± 1 %
Vääntökulman mittaustarkkuus ± 1 %
Työkalu vaihdettavissa Kiintoavainpää
Liitäntä USB-liitäntä
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Kokonaispituus L 455 mm
Vääntömomenttialue 20 Nm - 100 Nm
Näyttötarkkuus 0,01 Nm
Paino 1 040 g
Momenttiavaimen säädetty pistomitta [l2] 17,5 mm
Vääntönelikulma 1/2 tuuma
Hylsytyökalun kiinnitys 9×12 mm
Näyttö digitaalinen
Irrotussignaali optinen; akustinen; haptinen
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 4
Tuotenro, paristot/akut 081557 LR6
Liitäntämuoto Kiintoavainpäille (suorakulmakiinnike)
mittaustekniikka elektroninen
Tiedot tallennettavissa kyllä
Laukaisuarvon asetus digitaalinen, säädettävä
Palaute osoittava
Lukema valittavissa Nm; lbfft; lbfin
Mittaustapa Vääntömomentti; Kääntökulma
Laukaisuarvon säädettävyys säädettävä
Standardi DIN EN ISO 6789
Vivun pituus, ilman vaihtopäätä [l1] 350 mm
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] 367,5 mm
Tuotetyyppi Momenttiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 655365 100
EAN / GTIN 4045197611376

Kuvaus

Malli:

Pienikokoinen elektroninen momenttiavain, jossa monia käyttömahdollisuuksia:
  • Vääntömomentin ja kääntökulman mittaus.
  • Tietyn ruuvauksen irtoamislujuuden mittaus. Mitattu irtoamislujuus vastaa lähinnä käytettyä vääntömomenttia. Seuraavat käyttötavat ovat käytettävissä:
  • Jatkuva tai huippuarvomittaus.
  • QuickTest − ruuvaukset annetulla vääntömomentilla tai kääntökulmalla.
  • Ruuvaus tavoitearvojen ja toleranssien mukaan.
  • Irtoamislujuus − lähinnä vastaava vääntömomentti. Varoitussignaalit saavutettaessa tavoitearvo tai sen ylittyessä sekä akustisesti että optisesti. Tallentaa jopa 900 arvoa. Käyttöaika noin 40 tuntia kulmanmittauksessa ilman referenssivartta.

Mittayksiköt: Nm, lbfft, lbfin, kgfm.

Käyttö:

Valvottu ruuvin kiristys yksittäisruuvauksissa tai pienissä sarjoissa. Ruuvausten tarkistus.

Standardi:

Tarkastettu normin DIN EN ISO 6789 mukaisesti.

Käyttötiedot:

Piirustuksen ja kaavan selite:

L1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä
l2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta
L3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta
L4 = vaihtopään selvitetty pistomitta
L = työkalun kokonaispituus
T1 = asetettava vääntömomentti
T2 = määrätty vääntömomentti

Toimituksen sisältö:

Mukana muovilaukku ja 4 paristoa (1,5 V Mignon / AA / LR6), datasiirtokaapeli ja ohjelmisto, tiheähampainen räikkä suunnanvaihtimella.

Ohje:

Vääntömomentin taattu mittatarkkuus saavutetaan vasta alkaen DIN EN ISO 6789 mukaisesti kalibroidusta momenttialueesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat