IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 1/2 tuumaa magneetilla 22 mm

Tuote nro.: 651005 22
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
  • Vääntönelikulma: 1/2

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 22 mm
Vääntönelikulma 1/2 tuuma
⌀ poistopuolella 32,5 mm
Pituus 38 mm
Irrotusprofiili 6-kulmainen holkkiavain
soveltuu käytettäväksi koneissa kyllä
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 651005 22
EAN / GTIN 4045197382429

Kuvaus

Malli:

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121.
Kiinnitettävä turvallisuussyistä ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.

Raaka-aine:

Kromi-molybdeeniterästä − mustattu pinta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Compare with similar products

This article


Recommendations


IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 1/2 tuumaa magneetilla 22 mm

IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 1/2 tuumaa magneetilla 22 mm

pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
13,17 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
417 kappaletta varastossa
10,35 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
16,56 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
130 kappaletta varastossa
25,76 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
⌀ poistopuolella 32,5 32 32 32,5
Irrotusprofiili 6-kulmainen holkkiavain 6-kulmainen holkkiavain 6-kulmainen holkkiavain 6-kulmainen holkkiavain
Vääntönelikulma 1/2 1/2 1/2 1/2
soveltuu käytettäväksi koneissa kyllä kyllä kyllä kyllä
Pituus 38 38 78 78
Avainkoko 22 22 22 22
Tuotetyyppi Avainhylsy Avainhylsy Avainhylsy Avainhylsy

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin